ソルボウォーキングエア男性用

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70290097 品番 S 61662
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

歩きやすさと快適性を徹底的に追求しました。
3つのアーチが足本来の機能を高め、足のトラブルを軽減します。
ヨコアーチにより、中足骨部を支えて、踏み込む力を集約し、力強い蹴り出しが可能です。
内側タテアーチで、母趾をしっかり開かせて曲げやすくすることで確実な踏み込みを実現、足・膝への負担を軽減します。
外側タテアーチで、親指方向への体重移動を推進し、軸足への踏んばりを強化して安定感をアップさせます。
軽く、しかも足によくなじむ4層クッションシステムです。

グレー 材質本体:ポリエステル・ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、生地:ナイロン・ポリエステル 用途ウォーキング専用インソール。 サイズS(23.5〜24.5cm) アズワン品番64-9624-56
注意
※ゆとりのある靴にご使用ください。
※DSISの装着当初はアーチ部分にやや違和感を感じることがありますが、使用に差し支えありません。ただし、痛みや異常を感じた場合はご使用をおやめください。
※靴にあったサイズを選んでください。使用する靴にインソールが付いている場合は外してください。
※ソルボインソールの生地面を上にして、左右を確認してください。ソルボインソールが靴より大きい場合は先端部をハサミでカットしてください。
※汚れた場合は乾いたタオルに、薄めた中性洗剤をしみ込ませ、軽く拭き取ってくだい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70290106
2024-09-15
用途:
安全靴の中敷
その他業種

アシックス製作業靴の中敷として購入しました。ソール自体もソルボのクッション性も悪くないと思いますが、表地の生地が若干滑りやすいかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする