DSISソルボヘルシ抗カビ+

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70290158 品番 2L 61751
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

足裏の3つのアーチを支えて、正しい体重移動を行い、歩行をラクにする、ソルボヘルシーに、抗カビ機能をプラスしました。
衝撃吸収+抗カビ機能で、安全靴や長靴に最適です。
足のお悩みの元となる不快な真菌の増殖を抑制します。
足裏の3つのアーチをしっかりサポートすることで、足の動きを調節し、足指がしっかり使え、スムーズな歩行が出来るフルインソールタイプです。
通気性・速乾性に優れたWラッセル3層立体生地の抗カビ加工、医療の現場で使用されている衝撃吸収素材ソルボセインのSIAA防カビ加工により、カビ(真菌)の増殖を抑制します。

ベージュ 材質本体:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、生地:ポリエステル 用途靴用機能付インソール。 サイズ2L(27.0〜27.5cm)
注意
※動きの激しいスポーツ等でのご使用は、破損の原因となる場合があるのでお避けください。
※ゆとりある靴にご使用ください。DSISの装着当初はアーチ部分にやや違和感を感じることがありますが、使用に差し支えありません。ただし、痛みや異常を感じた場合はご使用をおやめ下さい。
※靴にあったサイズを選んでください。使用する靴にインソールがついている場合は外してください。
※ソルボインソールの生地面を上にして、左右を確認してください。ソルボインソールが靴より大きい場合は先端部をハサミでカットしてください。
※汚れた場合は石鹸水で軽く洗って陰干ししてください。
※ソルボセインは粘弾性化合物ですので、多少ベタつきがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70290124
2022-05-02
用途:
靴の中敷き補修

定評あるソルボセインを使った中敷きがお手頃価格で良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする