寺岡精工(TERAOKA)
上質ロール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
適合機種
DS-420/450P用
DS-420/450P用
DS-420/450P用
DP-255用(DS-470/DSX接続)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100巻)
注文コード
70290377
品番
TR00001150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
適合機種
DS-420/450P用
幅(mm)
44
長さ(m)
5
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
28