画像準備中

[タングレス]リコイルインサートねじ(並目)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード70290406 品番EA949VR-16SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

425℃までの通常用向け。抜き取る際に雄ねじに損傷を与えません。タングを折り取る必要がありません。タング無しで挿入、抜き取りが可能です。作業時間を大幅に短縮できます。タングを折り取ったり、折ったタングを探したり、ゲージ確認する必要がありません。EA949VS-3〜-16を併用して下さい。

用途半導体装置部品エアー工具産業用ロボット等 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)16 ねじ径M16-2.0 適合ドリル径(mm)16.5
注意
※画像はEA949VR-8Mです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする