エスコ
エスコの 電熱機器(ヒーター)
エスコの プラグ型ヒーター
[ステンレス管用]保護キャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
70290449
品番
EA983FN-881
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
LDPE。安全で確実に装着可能なリブ付。チューブの鋭利なエッジによる事故を防止。
色
黒
寸法h1(mm)
11.5
寸法I(mm)
1.0〜3.0
寸法h(mm)
5
サイズD(mm)
32