曜日別特売

[アルミニウム合金用]ハンドタップ(AL-HTシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード70292384品番EA829HG-3BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アルミニウム、その他軽合金圧延材に適しています。

材質HSS(ハイス)長さ(mm)6幅(mm)3.2全長(mm)46質量(g)5ピッチ喰い付き:1.5P溝数3ねじ長さ(mm)18呼びM3×0.5精度OH2サイズ(mm)突出しセンタ:1.2シャンク径(mm)4精度表記STD
注意
※サイズによって刻印が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする