曜日別特売
EA829HG-10C [アルミニウム合金用]ハンドタップ(AL-HTシリーズ) エスコ 70292436

EA829HG-10C [アルミニウム合金用]ハンドタップ(AL-HTシリーズ) エスコ 70292436
EA829HG-10C [アルミニウム合金用]ハンドタップ(AL-HTシリーズ) エスコ 70292436
EA829HG-10C [アルミニウム合金用]ハンドタップ(AL-HTシリーズ) エスコ 70292436
EA829HG-10C [アルミニウム合金用]ハンドタップ(AL-HTシリーズ) エスコ 70292436
EA829HG-10C [アルミニウム合金用]ハンドタップ(AL-HTシリーズ) エスコ 70292436

[アルミニウム合金用]ハンドタップ(AL-HTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード70292436品番EA829HG-10C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,409
販売価格(税別)
2,190

アルミニウム、その他軽合金圧延材に適しています。

材質HSS(ハイス)長さ(mm)8幅(mm)5.5全長(mm)75質量(g)25溝数3ねじ長さ(mm)32呼びM10×1.25精度OH2サイズ(mm)-シャンク径(mm)7精度表記STD
注意
※サイズによって刻印が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする