エスコ
[アルミニウム合金用]ハンドタップ(AL-HTシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
70292445
品番
EA829HG-10D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム、その他軽合金圧延材に適しています。
材質
HSS(ハイス)
長さ(mm)
8
幅(mm)
5.5
全長(mm)
75
質量(g)
24
ピッチ
喰い付き:1.5P
溝数
3
ねじ長さ(mm)
32
呼び
M10×1.25
精度
OH2
サイズ(mm)
-
シャンク径(mm)
7
精度表記
STD
注意
※サイズによって刻印が異なります。
商品豆知識
ハンドタップの種類