アプローチBI

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード70292547 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アプローチBIはこれまでの展着剤と異なり、より積極的な作用をもったスプレー・アジュバント(機能性展着剤)です。
農薬の散布液に加用することによって、その薬効を高め、いっそう確実にするためのものです。

用途機能性展着剤 有効成分ポリオキシエチレンヘキシタン脂肪酸エステル50.0% (イソプロピルアルコール20〜30%含有) 対象りんご、ぶどう、稲、麦類、果樹類、野菜類、花き類、いも類、豆類、茶、芝等 性状淡黄色澄明液体 農林水産省登録第(号)15763 毒劇区分普通物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-05
用途:
農薬散布時には必須アイテム

除草剤,殺虫剤,殺菌剤の散布時に使用しています。対象にしっかり薬剤が付くので本当に助かります。

対象商品:
70292547
2023-07-10
用途:
バラの消毒
サービス業

何種類かを使い分けて使いやすく安定感があります。

2人が参考にしています
対象商品:
70292547
2020-05-13
用途:
農作業
農・林・水産業

丁寧すぎる梱包でゴミの処分が手間ですが、安心して品物は受け取れました

1人が参考にしています
対象商品:
70292547
2019-06-27
用途:
農薬の散布。

キャベツなどの水をはじく野菜の葉にも農薬が付着し、散布の効果が高いようです。

対象商品:
70292547
2023-11-18
用途:
容量の大きいサイスしかないのは必然でした。
菊池花道教室 様 (サービス業)

容量の大きいサイスしかないのは必然でした、多くの他の展着剤に比べて希釈倍率が少ない(本剤を多く使う)場合が多いためでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする