チューンアップ顆粒水和

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250g) 注文コード70292662 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

魚・鳥・蜂などに影響が少ない微生物薬剤です。
コナガなど薬剤抵抗性のついた害虫にも有効です。
有機農産物にも使用できる資材で特別栽培農産物では農薬使用回数にカウントされません。

用途殺虫剤(BT剤) 使用方法散布 有効期限(年)4 希釈倍率【水稲】16倍/2000〜4000倍、【野菜類・豆類(種実)・イモ類・からしな(種子)】2000〜3000倍、【果樹類・りんご】4000倍、【柑橘】2000〜4000倍、【茶】2000倍 有効成分バチルス チューリンゲンシス菌の生芽胞及び産生結晶毒素(BT) 10.0% (力価として1000 B.m.t 単位/mg)、その他成分:界面活性剤 等 90.0% 適合害虫フタオコビヤガ・コブノメイガ・イネツトムシ・アオムシ・コナガ・オオタバコガ・ハイマダラメイガ・ヨトウムシ・ウリノメイガ・ハマキムシ類・ヨモギエダシャク・アエハ類・チャハマキ・チャノコカクモンハマキ 対象水稲、野菜類、豆類(種実)・イモ類・からしな(種子)・果樹類・りんご・柑橘・茶 性状暗褐色水和性細粒及び微粒 使用期間発生初期、ただし収穫(摘採)前日まで 農林水産省登録第(号)20479 毒劇区分普通物 使用量(10aあたり)【水稲】0.8L/60〜150L、【野菜類・イモ類(種実)・イモ類・からしな(種子】100〜300L、【果樹類・りんご・柑橘】200〜700L、【茶】200〜400L 剤形水和剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする