対応メディアBD-RE、BD-R、DVD-RAM、DVD-RAM、DVD-R DL、DVD-RW
付属品リモコン, 単3形乾電池×2(リモコン用), 電源コード, 75Ω同軸ケーブル, B-CASカード
仕様【チューナー数】3(地D×3・BS/CS×3)
質量(kg)2.6
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×199×54(突起物含まず)
入力【地上デジタル】VHF1〜12ch/UHF13〜62ch/CATV C13〜C63ch(CATVパススルー対応)
対応お部屋ジャンプリンク(2ヶ所同時配信)、無線LAN、スカパー!HD録画、3Dブルーレイディスク、4Kダイレクトクロマアップコンバート(4K/60p、30p、24p)、4K 60p・30p動画/4K JPEGの保存・再生(4K/60p対応)、ハイレゾ音源の保存・再生
HDD2TB(内蔵)
対応フォーマットWAV(最大192kHz/32bit)、FLAC(最大192kHz/24bit)、DSD(5.6MHz/2.8MHz)、ALAC(最大192kHz/32bit)、AIFF(最大192kHz/32bit)、AAC(最大48kHz/320kbps)、MP3(最大48kHz/320kbps)
再生時機能BD-RE(片面1層/2層/3層、25GB〜100GB)、BD-R(片面1層/2層/3層、25GB〜128GB)、BD-Video、Ultra HD Blu-ray(TM)、DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク)、DVD-R/-RW、+R/+RW、DVD-VIDEO、CD-DA、CD-R/RW
出入力端子HDMI・AV出力:2、光デジタル音声出力:1、USB端子:3(USB2.0 1系統、USB3.0 2系統)、LAN端子:100BASE-TX、10BASE-T
信号方式【映像】NTSC
待機時消費電力(W)(50/60Hz)クイックスタート「切」時・時刻表示消灯時:約0.03、クイックスタート「入」時・時刻表示点灯時:約10、クイックスタート「入」時・時刻表示消灯時:約8
録音方式MPEG-2 AAC:最大5.1ch、ドルビーデジタル:2ch
年間消費電力量(kW)22.3
映像圧縮方式MPEG-4 AVC/H.264、MPEG-2(Hybrid VBR)