SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR20-A〜AR40-A
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.7 設定
管接続口径
Rc1/4
注文コード
70293527
品番
AR30-02HM-A
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力・管接続口径
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
管接続口径
Rc1/4
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ねじの種類
Rc
ボディサイズ
30
ハンドル
(-) ハンドル下向き
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.7 設定
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
CADデータダウンロード