日立
日立の 井戸用ポンプ
浅井戸用 非自動ポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70293983
品番
W-P125X6
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
吸上高さが8mまでの井戸に。高架タンクへの給水などに。
出力(W)
125
電圧(V)
100
電源
単相100V
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
12
仕様
水温リレー付、自給式(逆止弁内蔵)、2重絶縁プラグ
電源コード(m)
2
揚水量(L/min)
18
吸上高さ(m)
8
注意
※浅井戸非自動ポンプには、50Hz用と60Hz用とがあります。電源・周波数に合ったものをご使用ください。
※圧力タンク、圧力スイッチは付いていません。
※F型以前のポンプと配管接続位置が異なります。配管の互換性を保持するためには、吸込側または吐出側の配管を約20mm短くしてください。