小形壁面テレビ端子(フィルター付)【2K・4K・8K対応】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70295952 品番SU7F2S
参考基準価格(税別)¥6,270 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した小形壁面テレビ端子です。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。保護キャップを付属。上りカットフィルター付。入力端子が可動式でケーブル接続が簡単。
2K・4K・8K放送に対応の小型壁面TV端子です。CATV上りカットフィルター内蔵です。可動式入力端子なので接続が簡単です。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属

周波数帯域(MHz)10〜3224※2K4K8K放送対応 インピーダンス(Ω)75 付属品保護キャップ 仕様小型壁面テレビ端子 CATV上りカットフィルター付 機能【通電機能】無し 入力端子F形座 可動式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする