曜日別特売
EA829TC-1A [HSS]パイプタップ エスコ 70296024

EA829TC-1A [HSS]パイプタップ エスコ 70296024
EA829TC-1A [HSS]パイプタップ エスコ 70296024

[HSS]パイプタップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼び1/8”×27
全長(mm)55
シャンク径(mm)8
ねじ長さ(mm)19
内容量1本注文コード70296024品番EA829TC-1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,061
販売価格(税別)
5,510

ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)

材質HSS(ハイス)幅(mm)6刃数4全長(mm)55ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)19呼び1/8”×27精度Gシャンク径(mm)8
注意
※画像はEA829TC-8Aです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする