曜日別特売
EA928BS-155 [伸縮型]ファイバーグラスカーブハンドル エスコ 70296259

EA928BS-155 [伸縮型]ファイバーグラスカーブハンドル エスコ 70296259
EA928BS-155 [伸縮型]ファイバーグラスカーブハンドル エスコ 70296259
EA928BS-155 [伸縮型]ファイバーグラスカーブハンドル エスコ 70296259
EA928BS-155 [伸縮型]ファイバーグラスカーブハンドル エスコ 70296259

[伸縮型]ファイバーグラスカーブハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード70296259品番EA928BS-155
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,080
販売価格(税別)
12,800

自由に回転できるので、掃除が早くなります。外部圧縮ロック装置により、確実にロックできます。

材質ハンドル:ファイバーグラス パイプ:アルミニウム ハンドル:ゴム製質量(g)2.95段数3段ねじ径先端:3/4”Acmeサイズ(mm)2200~5500
注意
※画像はEA928BS-24です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする