エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ
エスコの 化繊ホウキ
PPほうき
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
70296880
品番
EA928AD-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,512
販売価格(税別)
¥
5,920
バスケットに入れる
片手で楽な姿勢で掃除出来ます。毛先は水に強く小さなゴミでもラクラクお掃除。軽量で柄が長く美容院などの営業用に使用しても便利です。
材質
穂先:特殊ポリエチレン 柄:木芯にポリエチレンカバー
質量(g)
200
サイズ(mm)
穂先幅:250 毛丈:150 全長:980
繰り返し・詰め替え
対応