生物顕微鏡

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70296948 品番MBW-1000
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

対物レンズを4個搭載した研究用の生物顕微鏡です。
観察方法は一般的な生物顕微鏡と同じく、プレパラートやホールグラスによる観察となります。
眼幅調節はスライド式スムーズに調整可能です。
調光機能付照明器の上部には虹彩絞りコンデンサーが位置し、連続して光量を調節できるので最良のコントラストを容易くえられます。

倍率40x、100x、400x、1000x 付属品ダストカバー、メカニカルステージ 質量(kg)2.8 光源照明器(100V/20W) 接眼レンズWF10x 対物レンズ4x、40x、100x(液浸系) 鏡筒形式45度傾斜双眼 360度回転 ピント調節ステージ上下動式、粗動ハンドル、微動ハンドル 絞り虹彩絞りコンデンサー ステージ寸法(mm)140×130(メカニカルステージ標準装備)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする