画像準備中

52T 超硬チップソー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70296986 品番EA851CD-11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,190
販売価格(税別)
2,900

一般木材用。抜群の「すくい角23°」。材料のひき込み力が向上し、挽き曲がりが減少。

山数52 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 刃厚(mm)1.5 穴径(mm)20 直径(mm)147
注意
※画像はEA851CD-12Aです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする