クルーネックシャツ(冷感・消臭)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70297004 品番EA915EM-201A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,848
販売価格(税別)
1,680

優れた吸汗速乾機能で汗を逃し、さらりと快適な着用感をキープ。高い接触冷感機能を誇る「CROSS COOL(R)」を使用したコンプレッションウェア。繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく落ちることがなく、ひんやり爽やかな着心地が持続します。臭いの気になる首回りと脇部分に消臭コアーミミシン糸スイトールCを使用しています。ストレッチ。紫外線軽減。

材質本体:ポリエステル85%、ポリウレタン15% メッシュ部分:ポリエステル100% ブラック サイズS 胸囲(cm)80〜88 身長(cm)155〜165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする