S-LED40L17 LED電球 E17人感センサー付き ライテックス(ムサシ) 70297027

S-LED40L17 LED電球 E17人感センサー付き ライテックス(ムサシ) 70297027 S-LED40L17 LED電球 E17人感センサー付き ライテックス(ムサシ) 70297027 S-LED40L17 LED電球 E17人感センサー付き ライテックス(ムサシ) 70297027

LED電球 E17人感センサー付き

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70297027 品番S-LED40L17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

人感センサーが付いた、E17口金専用のLED電球です。
家の電球と交換するだけで、お手持ちの照明がセンサーライトに早変わりします。
人が近づくとパッと自動点灯し、離れると約2分後に消灯。(人がいる間は点灯が延長されます)
消し忘れがなくなり、便利で経済的。
トイレや玄関、廊下などで大活躍します!
LEDなので白熱電球に比べて電気代大幅カット。
超寿命のLED球で取替えの手間とコストを大幅に軽減できます。
暖かな電球光でやさしいあかりです。

口金17E 光色電球色 明るさ40W形相当 用途E17口金を使っている電球などの差し替えに(屋内用) 全長(mm)102 質量(g)約120 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)6 全光束(Lm)270 最大径(Φmm)52 照度(Lx)(点灯停止)130 設置場所屋内用 ライトセンサー探知範囲水平約360°/半径約3m 点灯時間約120秒 消灯方法自動タイマー(約2分後) 待機電力(W)0.3 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70297027
2020-04-16
用途:
補修

期待とおりの日に到着、想定している品質レベルの良い商品でした。

対象商品:
70297027
2019-12-19
用途:
玄関のペンダントライトに
山本ケミカル株式会社 様

感度は申し分ないが、横方向への光がないので若干暗く感じる。

対象商品:
70297027
2019-04-16
用途:
玄関のライトに付けました

玄関照明の人感センサー電球を安く売っているところを探していたので助かりました。帰宅時に玄関がすぐ明るくなります。

対象商品:
70297027
2017-11-19
用途:
夜間の社員食堂照明で節電目的。

反応が良い、照度もある、点灯時間も妥当で良い商品ですが 1個不良品があったので☆減

1人が参考にしています
対象商品:
70297027
2018-02-01
用途:
トイレの照明
建設業・工事業

非常に残念、使用して1か月で交換するこ事になった、E17型で他の物があれば教えて下さい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
弊社でE17型の人感センサー付きLED電球はこの商品のみとなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする