画像準備中

ウォールラック用棚板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70297440 品番EA976GA-57A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,251
販売価格(税別)
8,410

付属品:落下防止ストッパー、棚板取付ねじ。棚やハンガーパイプの位置をフレキシブルに変更できる壁面収納システムです。水平方向のレールをまず取り付けることで施工効率が格段に上がります。棚板にはナットが挿入してあり、ブラケットの取付も容易です。

用途壁面のシステム収納 材質棚板:パーティクルボード ブラケット:スチール 耐荷重(kg)35/枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×400×19 表面仕上げ棚板:低圧メラミン貼り ブラケット:白色焼付塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする