三木技研
三木技研の ハンマー
三木技研の 両口ハンマー
石屋玄能ストレート胴
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70297447
品番
DS-6
参考基準価格(税別)
¥282,410
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
超微粒原料を特殊配合
高圧焼結
高度抜群
種類
ハンマー替ヘッド
全長(mm)
182
チップ寸法(mm)
55×15
穴径(Φmm)
18
仕様
柄なし
質量(kg)
4.0
用途
主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。
注意
※使用中、叩く音が変わればロー付部が外れてる状態ですので必ず再ロー付にお出し下さい。