エスコ
エスコの AV家電
エスコの オーディオ
エスコの ラジオ
[3バンド]FM/AM/短波ラジオ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70297677
品番
EA763BB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
付属品:イヤホン、ストラップ。海外の国際放送から国内のAM/FM放送まで幅広くキャッチ。選局がずれにくいデジタル同調方式。持ち運びに便利なハンドストラップ、イヤホン付き。
質量(g)
約130(ストラップ含む、イヤホン・電池除く)
電源
DC3V 単3電池×2本(別売)
方式
同調:デジタル同調
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×31×76
スピーカー
Φ50mm 丸型8Ω
受信周波数
AM:522〜1620kHz FM:76〜108MHz SW(短波):3.70〜22.05MHz(SW1〜10放送バンド)
出力端子
Φ3.5mmミニジャック