鉄平石槌

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 口径(mm)18角 注文コード70297693 品番158
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は口径など6種類から選べます 他の種類を見る

超硬合金付鉄平石槌は鉄平石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。

種類片口ハンマー 全長(mm)300 主な用途石工作業 口径(mm)18角 仕様1ヶ付 刃幅(mm)18.5 寸法(mm)18 頭の全長(mm)86
注意
※超硬合金付鉄平石槌は耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※石材以外には使用しないで下さい。超硬合金付鉄平石槌は耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70297693
2023-11-04
用途:
素早い対応
その他業種

有難う御座います又機会があれば宜しくお願いします。

対象商品:
70297736
2021-02-13
用途:
乱形、石張り作業時に使用
有限会社川口ブロック工業 様 (建設業・工事業)

普段のブロックトンカチでは角のヘ・タ・リ(エッジ)がすぐ起こり石自体が上手く加工できず困っていました。べた付、超硬チィップ付きトンカチでエッジが立ったままなので石の加工が楽に、スムーズに出来るようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
70297684
2020-11-23
用途:
ブラジル産乱張り石の石割り
農・林・水産業

三木のハンマーは鋭い使い心地、他のメイカーも買いましたが三木はいい感じ、ただ一番小さいのでこの上でもいいかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする