NK24-04SG サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (服のみ) 昭和商会 70298657 NK24-04SG サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (服のみ) 昭和商会 70298657 NK24-04SG サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (服のみ) 昭和商会 70298657 NK24-04SG サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (服のみ) 昭和商会 70298657

サイドファン フードベスト フルハーネス対応 (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70298657 品番 NK24-04SG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

サイドファン仕様なので、ドライバーやリフト作業、座り作業の多い方にお勧めです。
フルハーネス対応
ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めマジックテープ付き
首回り風抜け仕様
制電素材を使用し、ファスナー・ドットなどすべてプラスチックにすることで、静電気を抑えてホコリや花粉を寄せ付けない。
フードの耳部分はコンプレッション素材で聞こえやすくムレにくい。

用途空調ウェア 仕様フルハーネス対応 適合バッテリーセット:N23-60、ファンセット:N22-01 セット内容服のみ シルバーグレー サイズ3L 適合規格製品静電JIS T 8118 胸囲(cm)132 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)49 着丈(cm)71 裾廻り(cm)94
注意
※別売のバッテリー、ファンと合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする