近畿製作所
近畿製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
近畿製作所の スプレーガン本体
近畿製作所の 圧送式・加圧式スプレーガン
長柄スプレーガン 圧送式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70298795
品番
CREMY(KL)63P-1530
参考基準価格(税別)
¥87,200
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ノズル口径(Φmm)
1.5
空気使用量(L/min)
170
質量(g)
680
幅(mm)
(パターン)200
所要圧縮機(kw)
0.75
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
圧送式
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.34