長柄スプレーガン 圧送式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70298822 品番 CREMY(KL)63P-2050
参考基準価格(税別)¥94,300 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
ノズル口径(Φmm)2.0 空気使用量(L/min)175 質量(g)1130 幅(mm)(パターン)200 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする