曜日別特売
Feel/G-14(G1/4) Feel  スーパーパフォーマンススプレーガン 恵宏製作所 70299583

Feel スーパーパフォーマンススプレーガン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1丁ノズル口径(Φmm)1.4取付ねじG1/4注文コード70299583品番Feel/G-14(G1/4)
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。
●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。
●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。
●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。
●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。
●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。
●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。

ノズル口径(Φmm)1.4取付ねじG1/4質量(g)390(スプレーガン)空気使用量(L/min)205塗料噴出量(mL/min)175吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式パタン開き(mm)260取付ネジ径G1/4(塗料ニップル)
注意
※塗料の粘度・性質によって、数値は異なります。
※各ノズル口径に塗料ニップルG3/8仕様を設定しています。その場合は型式は、重力式がLG、吸い上げ式がLSとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする