●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑性が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。
●スプレーガンヘッド内部をエアーの流れがさらにスムーズになる構造に変更し、塗装時により安定した空気量を確保できます。
●塗料調節ツマミの形状と大きさを変更することで、より繊細な調節ができます。
●独自の特殊設計空気キャップは、低い入力圧力でも優れた微粒化を実現します。
●飛散が少なく、塗着効率も高いため、作業環境を向上させるだけでなく塗料の使用量を削減可能に。
●調節ツマミは取り回しのよい形状の軽量アルミ合金を採用。
●ガン接液部(塗料回路)にはステンレスを採用しており、水性塗料にも対応します。