HDD2TB カメラ1台セット
<録画装置> 高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー 4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能 マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生 ライブ映像がカクカクしない USBフラッシュメモリーでバックアップ可能 録画解像度は最大3840×2160で設定可能 PC・スマートフォンでの遠隔監視可能 HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応) USBマウス付属 電源アダプター付属 <カメラ> EX-SDI 高画質800万画素出力モデル 800万画素 高精細CMOSセンサー搭載 光学バリフォーカルレンズ 3.6-11mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角42度(T)-113度(W))。 暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能 暗視距離約25m 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 電源アダプター付属(DC12V)