グリーンライフ
グリーンライフの エントランス
グリーンライフの ポスト
グリーンライフの 戸建住宅用ポスト
スクエアポスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70300294
品番
FH-713K(AGY)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
34×26×3.5cm以内のメール便を受け取ることが出来ます。
手をかけて開きやすい扉。
カムロック錠付きで防犯面も安全。
シンプルで無駄のないデザインなので、あらゆる住宅とも相性が良いです。
用途
郵便物や新聞の一時受取りに
材質
金属部:亜鉛メッキ鋼鈑(焼付塗装)、樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)
4.15
色
アッシュグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【受け取り可能サイズ】34×26×3.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40.5×12×41
取扱説明書:
(0.79MB)
注意
※雨や風が強い日、また長時間にわたって雨が降る日は、早めに郵便物を取り出してください。
※郵便、メール便受取の場合は4kg以上の物を入れないでください。