曜日別特売
NM-332 ポリゴーンヌ スクリューボトル ベストコ 70301466

NM-332 ポリゴーンヌ スクリューボトル ベストコ 70301466
NM-332 ポリゴーンヌ スクリューボトル ベストコ 70301466
NM-332 ポリゴーンヌ スクリューボトル ベストコ 70301466
NM-332 ポリゴーンヌ スクリューボトル ベストコ 70301466
NM-332 ポリゴーンヌ スクリューボトル ベストコ 70301466

ポリゴーンヌ スクリューボトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
約340
ピンク
注文コード
70301466
品番
NM-332
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軽量12角形マグボトルースクリュータイプ

用途
12角形の本体は握りやすく蓋の開閉がしやすい
材質
本体:ステンレス、ふた栓:ステンレス・ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
約68×68×158
ピンク
容量(mL)
約340
質量(g)
約190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする