NEO-77 マイクロスプレーガン&カップセット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セットノズル口径(Φmm)0.5材質(カップ部)SUSRoHS指令(10物質対応)対応注文コード70301473品番NEO-77/G-05+Eco150(G1/4 SUS)
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

●手のひらにすっぽり収まる小さなボディのため、繊細なタッチが要求される作業にピッタリ!
●ガンヘッドを大きくすることで、ヘッド内部に圧縮エアーを溜めてから噴出するため、吹き付けパターンが安定します。
●握りやすいグリップと安定感のある重量バランスにより、扱いやすく疲れにくいことを実感できます。
●全モデル低空気圧、少空気使用量での高微粒化を実現。塗着効率も向上しました。
●小型ながら実用的なパターン幅を実現!

ノズル口径(Φmm)0.5取付ねじG1/4塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUSRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※塗料の粘度・性質によって、数値は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70301507
2020-10-16
用途: 細かいものの塗装
建設業・工事業

カップもついていて自在で便利です。細かいものには最適だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする