曜日別特売
#11 片端プラグ付きケーブル 共立電子産業 70301945

#11 片端プラグ付きケーブル 共立電子産業 70301945
#11 片端プラグ付きケーブル 共立電子産業 70301945

片端プラグ付きケーブル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
プラグ形状L型モノラル
プラグ外径(Φmm)2.5
内容量1本注文コード70301945品番#11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
ケーブル長(m)1.8(プラグ含む)プラグ形状L型モノラルプラグ外径(Φmm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70302006
2023-07-06
用途: 教材に使用

学校用品に使用、昆虫の足音マイク.水中マイク.開発などに仕様

対象商品 : 70301972
2022-06-14
用途: スピーカー接続に使用
その他業種

手元の2.1CHシステムのスピーカーのOUT端子が珍しく3.5モノラルプラグであったため本製品を購入しました。
既存のスピーカーではもの足らず別の物と聞き比べをしたく、適当なものを捜していたのですがステレオプラグは多々あるもののモノラルのものは少なく、止むを得ず自作を考えて部品を捜していたところ本品を発見しました。
簡単な構造とはいえ、ハンダ付作業の手間や個々の部品単価を考えると極めてリーズナブルな選択でした。

対象商品 : 70302112
2022-07-29
用途: 自作のミニスピーカー用に
サービス業

今まではプラグとコードを別々に購入していましたが、プラグとコードのはんだ付け作業も省け、コードの長さも2mあり、コストパフォーマンスは高いです。

対象商品 : 70302006
2021-11-03
用途: 古いPC用スピーカーの右チャンネル用コード
株式会社ステラ・インフィニティ不動産業

25年前のPC用スピーカーの修理でアンプ内蔵スピーカーから右チャネルスピーカーへの接続の利用。L型の形状のスピーカーの背面接続に非常マッチしました。音も綺麗になった感じがしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする