※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) (ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70302218 品番 KU92400K30S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

防汚(オフルージュ)加工を施した空調服(R)
洗濯耐久性に優れ、高い汚れ落ち性能
洗濯による汚れの再付着を防止
細部にこだわり、現場でガンガン使えるタフな一着
持った荷物を傷つけにくい、前立てや面ファスナーを採用した横ファンタイプ
同素材のボトム(KU92408)でよりアクティブに!

セット内容服のみ シルバー サイズM 胸囲(cm)116 着丈(cm)64 裾廻り(cm)77、最大111 裄丈(cm)79 素材ポリエルテル65%/綿35%
注意
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。

※3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする