KTSD100-P 双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪 東信製作所 70302444

KTSD100-P 双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪 東信製作所 70302444
KTSD100-P 双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪 東信製作所 70302444

双輪キャスター Tタイプ ストッパー付 (プレート取付) ウレタン巻車輪

(3件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)100
取付高(mm)134
車輪幅(mm)66
内容量1個注文コード70302444品番KTSD100-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)100取付座(mm)96×70取付ピッチ(mm)74×45取付高(mm)134材質(車輪)ウレタンエラストマー質量(g)746車輪幅(mm)66ストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)Φ9偏芯C(mm)28旋回半径A(mm)96.5車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07348241
2018-03-03
用途: テレビモニターケースの車輪に使用
戸村建築建設業・工事業

丈夫で長持ちしそうなので、モニターケースに続けて使いたいです。

対象商品 : 07348241
2017-05-10
用途: 木製パソコンデスク(オーダー)の移動用、約重量65kg
林機械製作所製造業

デザイン、機能とも予想通りで良かっです。ロック時は、双輪は周長部分で数ミリのガタですが、スイングの方は数センチ(大げさ)のガタがあります。本来、ロックというのは、全くガタの無い状態の事ですので、かみ合い部分の形状改善によって、理想形になればWロックは鬼に金棒です。

対象商品 : 07348241
2013-11-24
用途: 木製テーブルの脚4本のうち2本に取り付け

テーブルの8センチ角、木製脚に取り付け。一人でのテーブル移動を可能にさせました ストッパーによりずれもなく楽々スムーズにテーブルを運ぶことができるようになりました。キャスターの車輪の大きさと耐荷重の大きさでテーブルを使っているときも全くがたつきもなく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする