RB-077B ウィングラバー安全靴 GDジャパン 70302882

ウィングラバー安全靴

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード70302882 品番RB-077B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

特殊配合により超軽量化を実現!
樹脂先芯入りの安全長靴。

ブラック 材質EVA30+ゴム70 サイズ26.5 〜 27cm 形状ハイカット 種類安全靴 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70302873
2017-10-27
用途:
冬の農作業
農・林・水産業

長靴あるあるだけど、サイズ表記がM・L・LLで表記されている場合は目安より大きめに作られていて、この長靴はさらに大きめに作られているよ。スニーカー26cmだけど、Mサイズの目安24.5〜25.5cmがピッタリだった。先芯ありで軽量長靴で断熱がきいていて冬に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする