OP23540 サーマルギア 変換アダプターセット 空調服 70303390 OP23540 サーマルギア 変換アダプターセット 空調服 70303390

サーマルギア 変換アダプターセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70303390 品番OP23540
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,090
販売価格(税別)
1,900

お持ちの18V、14.4Vのバッテリーがサーマルギア(TG22101、TG22102)に使用出来るようになる、便利な変換アダプターです。

用途
駐車場整理員
構内・倉庫作業者
セット内容変換アダプター本体&付属ケーブル3本 機能18V、14.4Vバッテリーをサーマルギアに使用可能 ケーブルオレンジケーブル:BT23211(18V)用、赤ケーブル:BT01411(14.4V楕円)用、黒ケーブル:BT23231(14.4V丸型)用 適合バッテリーBT23211、BT23231、BT01411
注意
※バッテリー別売り
※TG22001は非対応となります。
※実際の製品の色はweb上の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※この商品は(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「サーマルギア」、「THERMAL GEAR」、「THERMAL GEAR」ロゴ、は(株)セフト研究所・(株)空調服の商標です。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
※TG22001は非対応となります。
※実際の製品の色はweb上の表示色とは若干異なります。ご了承ください。

※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「THERMAL GEAR」、「サーマルギア」、「THERMAL GEAR」ロゴ、「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする