※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK24011K90 空調服(R) スターターキット ブラック(防水) 空調服 70303444 SK24011K90 空調服(R) スターターキット ブラック(防水) 空調服 70303444 SK24011K90 空調服(R) スターターキット ブラック(防水) 空調服 70303444

空調服(R) スターターキット ブラック(防水)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70303444 品番SK24011K90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,930
販売価格(税別)
16,300

丸洗いできる防水ファン/防塵・防水(JIS IP68規格適合)
バッテリー/防塵・防水(JIS IP55規格適合)
雨の日や、水を扱う仕事場でも安心防水ファン

セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA24112)空調服(R)バッテリー(BTSP1)空調服(R)ケーブル(CB24311)空調服(R)バッテリーケース(LISPCASE)空調服(R)急速AC充電アダプタ-(LIACR) 厚さ(mm)ファン:40 寸法(mm)バッテリー:高さH89×幅W85×厚さD25 ブラック 質量(g)バッテリー:274、ファン:110※ファン1個の値 充電時間(時間)バッテリー:約8(LIACRの場合) 動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値) バッテリー容量(mAh)バッテリー:定格6500(46.8Wh) RoHS指令(10物質対応)対応 風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
注意
※空調服(R)をご利用の際は、空調服(R)専用のウェア・ファン・バッテリー等をご使用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。
※その他のオプションは「別売り」です。
※JIS IP55/IP68(防塵防水)は水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
※FA24112(空調服(R)ワンタッチファン)は、必ずBTSP1 (空調服(R)バッテリー) 、BT23221 (空調服(R)バッテリー)、CB24311、CB24312、CB24313(空調服(R)ケーブル)と合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする