※着用例

高通気快適クリーンスーツ

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可 82日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70303756 品番 PZF1410-01
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

高い通気度を持ちながら、低発塵のポリエステル100%:セオαを使用したクリーンスーツ。暑い環境でも快適に作業いただけるツナギです。
衿開口部にはマジックテープ仕様にすることで開口部からの異物落下を防ぎます。
袖口はフィットするようにゴム絞り仕様。
裾口のゴムが足首をしっかり抑えています。

ホワイト サイズLL 材質ポリエステル100% 身長(cm)174〜181 ウエスト(cm)81〜89 ヒップ(cm)96〜104 適応体重(kg)67〜79 チェスト(cm)95〜103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする