クールマン原液

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70303810 品番CM1600
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

CM1600はCM400の原液仕様で1本90ml入りです。
冷媒、オイルを選ばず、全ての自動車、設備用エアコンシステムに使用可能です。
自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。
設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。

使用方法
1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。
2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。
3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。
4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。
5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。
6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)
7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。
8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。
使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.78MB)

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70303810
2025-06-27
用途:
修理、サービス
建設業・工事業

良い商品と思います。今後も使用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする