協和ハーモネット
協和ハーモネットの 電線/ケーブル
協和ハーモネットの FA用ケーブル
協和ハーモネットの 固定用ケーブル
UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 UL3265
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70303916
品番
UL3265 AWG24 10m<BK>
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
絶縁体に電子線照射架橋を使用しているため、はんだ耐熱性にすぐれています。
仕上外径が細く、配線スペースを取りません。
用途
◯電子機器・通信機器等の内部配線◯精密機器の配線等
色
黒
定格電圧(V)
150
許容電流(A)
7
AWG
24
仕上外径(mm)
約1.21
導体構成(本/mm)
11/0.16
定格温度(℃)
125
条長(m)
10
注意
※許容電流は周囲温度30℃ 空中一条配線の場合の値です。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表