青銅製Y形ストレーナ

(30件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70304027 品番 -
販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
呼び径(A)25 材質(ボディ)Bronze CC491K 呼び径(B)1 最高圧力(MPa)2.0 寸法L(mm)108 種別青銅 形状ねじ込み形 使用温度範囲(℃)170以下 寸法H(mm)64 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)Bronze CC491K 材質(ガスケット)P.T.F.E 材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
注意
※配管用途以外での使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
給水弁ユニットの電磁弁の前段に取り付け、配管内の異物除去(電磁弁保護)として使用
株式会社ドゥサイエンス 様 (建設業・工事業)

給水弁ユニットの電磁弁保護目的で前段に設置しました。ねじ込み形で施工しやすく、スクリーン(SUS304・24メッシュ)で異物をしっかり捕捉できました。電磁弁の噛み込みや詰まり対策として安心感があり、保守面でも使いやすいです。

2025-02-21
用途:
屋外給水用

凍結温度になるとヒビ割れしてきます。マイナス何度まで耐えられるのでしょうか?毎年購入しています。

対象商品:
35345003
2024-08-12
用途:
タンクの給水配管時
エムソーサー 様

コスパが良好です。これからも類似配管などに使用いたします。

対象商品:
35345003
2024-03-24
用途:
スプリンクラーの配管のゴミ取り
農・林・水産業

配管の劣化でサビがひどく使用してます。コスパがよいので助かります。モノタロウブランド最高です

1人が参考にしています
対象商品:
35345003
2024-03-12
用途:
スプリンクラーの配管のゴミ取り
農・林・水産業

農業でかん水作業で使用のスプリンクーラーが古く配管内に錆があり、このストレーナを選びました。モノタロウブランドでとてもすばらしい商品でした。また追加で注文します。

対象商品:
70304018
2022-10-16
用途:
水道工事
東京都交通局 様

コスパ最強に思います。
メンテもしやすくフィルター容量も大きく
助かります。

対象商品:
35345003
2022-06-16
用途:
沢水の引き込み
その他業種

沢からタンクに水を引き、タンクから塩ビ20Aの配管の途中に設置しました。ストレーナーの締め付けがかなりきつくできるので水漏れの恐れがありません。

対象商品:
35345003
2022-07-17
用途:
クラーヘッドの詰まり防止
農・林・水産業

年数の経ったクラー施設の詰まり防止に使用しています。管の付着物による詰まりが解消できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
使用流体に油と記載がありますが、灯油配管には使用可能でしょうか。
回答:
灯油配管にご使用可能でございます。
2021-05-26
質問:
呼び径(B)はそれぞれ何ミリでしょうか。
回答:
呼び径(B) の規格につきましては、下記をご参照くださいませ。

【パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類】
http://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pipe/
1人が参考にしています
2021-05-26
質問:
材質(スクリーン) にSUS304(24メッシュ)と記載がありますが、数字が小さいと(20メッシュや15メッシュ)目が粗いのか細かいのかを教えてください。
回答:
メッシュは数値が大きくなるほど、目が細かくなります。
1人が参考にしています
2021-05-26
質問:
ゴミを取る方が、上向きでも問題なく使えますか。
回答:
使用できない事はございませんが、十分な機能を発揮できない可能性がございます。
2021-05-26
質問:
SUS304(24メッシュ)のろ過編みは別売りされているのでしょうか。
回答:
現在弊社にて取扱いがございません。
1人が参考にしています
2021-05-26

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする