UL難燃架橋ポリエチレン絶縁電線 UL3265

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70304029 品番 UL3265 AWG22 10m<YL>
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は979円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

絶縁体に電子線照射架橋を使用しているため、はんだ耐熱性にすぐれています。
仕上外径が細く、配線スペースを取りません。

用途◯電子機器・通信機器等の内部配線◯精密機器の配線等 定格電圧(V)150 許容電流(A)9 AWG22 仕上外径(mm)約1.36 導体構成(本/mm)17/0.16 定格温度(℃)125 条長(m)10
注意
※許容電流は周囲温度30℃ 空中一条配線の場合の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする