- ドリンクホルダー ツイン モノタロウ 70304045

 

- ドリンクホルダー ツイン モノタロウ 70304045 - ドリンクホルダー ツイン モノタロウ 70304045

ドリンクホルダー ツイン

(38件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70304045 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

自動車通常装備のドリンクホルダーを増設できるドリンクホルダーです。タバコやスマートフォンなどの収納ができる開閉ミニホルダー付きです。

ブラック 用途車内のドリンクバーの増設に 材質PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×82×120 適合サイズ幅70mmまで対応
注意
※バイクや自転車などの二輪車でのご使用はおやめください。
※ミニホルダーは、収納するものの厚みに合わせてご使用ください。
※運転の妨げやエアバックの作動する場所には取り付けないでください。
※使用時には定期的にしっかり固定されているかご確認ください。
※本製品を分解や改造しないでください。
※用途以外でのご使用はおやめください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70304045
2020-10-05
用途:
ドリンクホルダーの増設
建設業・工事業

この時代でもドリンクホルダーが車内に2つしかない日産NV150ADの4WD車に取り付けました。
装着位置はセンターコンソールのドリンクホルダーとなります。
なお取り付けにあってはドリンクホルダー横の小物入れ?との仕切りが低いため何らかのスペーサーを入れなければ本品が傾いたままです。
また本品のホルダーへの差込部品は全開に広げた上で標準で添付されている緩衝材を取り付けるだけでなく、
更にドリンクホルダー下部で内装に触れる場所がある場合、そこにも別途緩衝材を細く切るなどして貼ることをおすすめします。ガタツキによる異音も落ち着きます。
添付の緩衝材では足りないことの方が多そうです。
トータルで見ると大変コストパフォーマンスに優れています。
本品唯一の問題は取扱説明書です。
取付要領は動画で説明しているような話になっていますが、どちらかといえば単なる紹介です。
安さ故に省略されているのかも知れませんが、黒一色の部品を車内で取り付けるにあたり
ドリンクホルダー部分と車のドリンクホルダーに差し込む部分がスライドしたら外れるのにはなかなか気づきません。どうしたらネジを締められるかしばらく考えていました。
今後リニューアルする事があればこの手の商品には多少価格転嫁があっても説明書を添付して欲しいです。

2020-08-14
用途:
ドリンクホルダー増設とスマホホルダーに

ドリンクホルダーの数を増やせるし、スマホホルダーも欲しく安かったので購入しましたが、スマホホルダーは幅が狭く使えず、本体の設置も今一つしっくりしないので、取付は見送りました。
初めにしっかりと皆さんのレビューを確認するべきでした。また、サイズ的な情報も少なかったかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
70304045
2020-10-13
用途:
64エブリイに
その他業種

付属品の滑り止めシートを付けキツく設置しても走行の振動などで浮いてくる。商品の車ホルダーに設置する部分をネジを回すと拡がる様にすれば良いと思う。

対象商品:
70304045
2020-07-02
用途:
車内用品
ソフィア 様

品物自体は良いと思う。ただ、差し込むドリンクホルダーに固定する為の簡単な説明書きが無いと戸惑うはず。ちなみに大きめのマイナスドライバーが必要

対象商品:
70304045
2020-05-05
用途:
車のドリンクホルダーの増設
たなか総合技術研究所 様

この価格帯の製品として造りも仕上がりも満足できる商品です。他の人レビューで取り付けがしっかり出来ないとありましたが附属のパッキンに厚めの種類を追加すれば良いと思う(コスパに響くかも)

対象商品:
70304045
2020-08-29
用途:
車用ドリンクホルダー&小物入れ
その他業種

自車のホルダーサイズが大きすぎて合わない場合の対処

100均で売ってる隙間テープを貼り
位置調整しながらマイナスドライバーで固定すれば合いました

対象商品:
70304045
2020-06-19
用途:
中古のテリオスキッド
運輸・通信業

中古のテリオスキッドに装着、多少の加工を施し無事に着きました。満足してます。

対象商品:
70304045
2020-07-11
用途:
マイカー等に
car-1.jp 栗原商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

品質は良い感じです。ただし、ぴたっとつけるには両面テープ等での細工が必要です。細工無しでは外れたり落ちたりします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする