SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 自転車ギヤ・チェーン関連
SHIMANO(シマノ)の ギヤクランク
FC-U4000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70305018
品番
EFCU40001CB2C
参考基準価格(税別)
¥6,519
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-1 11/10/9スピード
仕様
●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
歯数
42T
ガード
チェーンガード:あり
クランク長(mm)
170