FC-U4000-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70305088 品番 EFCU40002E06C
参考基準価格(税別)¥4,210 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-2 11/10/9スピード

仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き 歯数40-26T ガードチェーンガード:あり クランク長(mm)175

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車ギヤ・チェーン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする