SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 自転車ブレーキ関連
SHIMANO(シマノ)の ブレーキレバー/シフトレバー
SHIMANO(シマノ)の シフトレバー
SLU4000LSET 左のみ 2Sシフトレバー SHIMANO CUES
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70305465
品番
ESLU4000LBP
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,673
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
SHIMANO CUES シフトレバー SLU4000LSET 2スピード
仕様
オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ付
適合
フロント2スピード
長さ(mm)
アウターケーシング:600
色
シリーズカラー
クランプ
クランプバンド
ケーブル長(mm)
インナー:1800
左右区別
左