SLM9100RSET 右のみ 12S シフトレバー SHIMANO XTR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70305639 品番ISLM9100RAP
参考基準価格(税別)¥17,922 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

SHIMANO XTR SL-M9100 右レバーのみ 12S
・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持
・直感的でシンプルなフロントコントロール力
RAPIDFIRE PLUS MONO
・素早いレバーアクセスと軽快な操作でサイクリストの集中力を維持
・フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト

仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:ノーズ付アウターキャップおよびブーツx4 適合リア12スピード 長さ(mm)アウターケーシング:1800 シリーズカラー クランプクランプバンド ケーブル長(mm)インナー:2050 左右区別

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする